Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 | Sechskantmuttern | Stahl 8 | VZD | metr. Feingewinde | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9828VZD5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9828VZD5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 982 FG
DIN EN ISO 10512
ISO 10512
Sechskantmutter DIN EN ISO 10512
DIN 982 | Stahl | 8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7040 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweite

Die Sechskantmuttern mit Klemmteil sind selbstsichernde Muttern mit Kunststoffeinsatz. An einer der beiden Stirnflächen ist ein ringförmiges Klemmteil aus Polyamid fest angebracht und kann nicht versehentlich vergessen werden. Der Kunststoffeinsatz entfaltet beim Befestigen

Vorteile:
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes
• Fest integriertes Klemmteil - versehentliches Vergessen unmöglich

Oberfläche VZD: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, min. 5μm | Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227*: Weißrost 72h, Rotrost 144h | definierte Reibungszahl μ(ges.) = 0,12 – 0,18 bei hochfesten Schrauben (≥ 8.8)

*Der Nachweis der genannten Mindestanforderungen erfolgt gemäß den Prüfbedingungen der DIN EN ISO 4042, galvanische Überzüge für Verbindungselemente. Bei Abmessungen < M5 können die genannten Werte nach unten abweichen.

Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
982
Werkstoffausführung:
8
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7040
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
9828VZD5
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, iso 10512, Stopmutter,Polystopmutter,Sicherungsmutter,Sicherungsmuttern,Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Selbstsichernde Muttern,Stopmuttern,Stoppmutter,Klemmmutter,Stoppmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN982,DIN 982,ISO 7040,ISO7040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.