Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982 | Sechskantmuttern | Stahl 8 | verzinkt | Ø: M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9828VZ16
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9828VZ16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
DIN 982 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7040 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweiten

Die Sechskantmuttern mit Klemmteil sind selbstsichernde Muttern mit Kunststoffeinsatz. An einer der beiden Stirnflächen ist ein ringförmiges Klemmteil aus Polyamid fest angebracht und kann nicht versehentlich vergessen werden. Der Kunststoffeinsatz entfaltet beim Befestigen der Mutter eine zuverlässige klemmende Wirkung. Die Mehrfachverwendung der Sechskantmutter ist nicht vorgesehen

Vorteile:
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes
• Fest integriertes Klemmteil - versehentliches Vergessen unmöglich

Durchmesser: M16
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
982
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
8
Durchmesser (d):
M16
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7040
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
9828VZ16
Werkzeuggröße:
SW 24
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, iso7040 m16 verzinkt, din 6924, din 6924 m16, Stopmutter,Polystopmutter,Sicherungsmutter,Sicherungsmuttern,Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Selbstsichernde Muttern,Stopmuttern,Stoppmutter,Klemmmutter,Stoppmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN982,DIN 982,ISO 7040,ISO7040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.