Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 | Sechskantmuttern | Stahl 10 | verzinkt | Ganzmetall | Ø: M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-98010/V20
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     98010/V20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 | Stahl | 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7042 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüssenweiten

Die Sechskantmuttern sind selbstsichernde Muttern mit speziellem Metalleinsatz. Ein Klemmteil aus Metall ist in der inneren Nut fest angebracht. Der Metalleinsatz entfaltet beim Befestigen eine zuverlässige klemmende Wirkung auf dem vollen Umfang des Gewindeganges. Er ist fest integriert und kann nicht versehentlich vergessen werden. Die Sechskantmutter kann mehrfach verwendet werden

Vorteile:
• Mehrfach wiederverwendbar
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Metall-Einsatzes

Durchmesser: M20
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 10
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
980
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
10
Durchmesser (d):
M20
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7042
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
98010/V20
Werkzeuggröße:
SW 30
Steigung (P):
2,5
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m20 din 6925, din 6925, din 980 verzinkt, Sicherungsmutter,Sicherungsmuttern,Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Selbstsichernde Muttern,Stopmuttern,Stoppmutter,Klemmmutter,Stoppmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN985,DIN 985,ISO 7042,ISO7042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.