Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 | Form A | Gewindestangen | Edelstahl A2 | M24 x 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-976A224
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     976A224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 a2
din 976
DIN 976 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M24 x 1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
976 A
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Gewindestangen
Werkstoffausführung:
A2
Länge (l):
1.000
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M24
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110301
Artikelnummer:
976A224
Steigung (P):
3
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m24, Gewindestangen,Gewindestange,Ankerstangen,Ankerstange,Gewindestücke,Gewindestück,Gewindebolzen,DIN 976,DIN976,DIN975,DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.