Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 | Form A | Gewindestangen | Edelstahl A2 | M16 x 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-976A216
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     976A216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m16x1000 a2
din 976
DIN 976 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M16 x 1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
976 A
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Gewindestangen
Werkstoffausführung:
A2
Länge (l):
1.000
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110301
Artikelnummer:
976A216
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, Gewindestangen,Gewindestange,Ankerstangen,Ankerstange,Gewindestücke,Gewindestück,Gewindebolzen,DIN 976,DIN976,DIN975,DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.