Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 | Sechskantschrauben | Stahl 10.9 | blank | metr. Feingew. | M10 x 1 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-96110.91050
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     96110.91050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 8676 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

Abmessung: M10 x 1 x 50
Weitere Informationen:
Länge (l):
50
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
961
Produktname:
Sechskantschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
M10 x 1
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8676
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
96110.91050
Werkzeuggröße:
SW 17
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m10x1x50 10.9, din 961, din 961 10.9, Sechskantschrauben,Sechskantschraube,Feingewinde-Schrauben,Feingewinde-Schraube,Feingewindeschraube,Feingewindeschrauben,DIN 961,DIN961,ISO 8676,ISO8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.