Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 | Sechskantmuttern | Stahl 17 H | blank | metr. Feingewinde | Ø: M30 x 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-93617H302
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     93617H302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 | Stahl | 17 H | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: M30 x 2
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 17 H
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
936
Werkstoffausführung:
17 H
Produktname:
Sechskantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Durchmesser (d):
M30 x 2
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
93617H302
Werkzeuggröße:
SW 46
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: din 936 m30x2, din 936 fg, din 936 fg m30, Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN936,DIN 936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.