Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 | Sechskantmuttern | Kunststoff | Ø: M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-934KST8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     934KST8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 | Kunststoff | Polyamid natur | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4032 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Feingewinde wurde in ISO 8673 überführt

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff Polyamid natur
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
934
Werkstoffausführung:
Polyamid natur
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Kunststoff
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4032
Artikelnummer:
934KST8
Werkzeuggröße:
SW 13
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN934,DIN 934,ISO4032,ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.