| |
|
| Artikel-Nr.: 3-93410VZD10 Herst.-Nr.: 93410VZD10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 934 | Stahl | 10 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde
Hinweis: Ähnlich ISO 4032 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Feingewinde wurde in ISO 8673 überführt
Oberfläche VZD: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, min. 5μm | Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227*: Weißrost 72h, Rotrost 144h | definierte Reibungszahl μ(ges.) = 0,12 – 0,18 bei hochfesten Schrauben (≥ 8.8)
*Der Nachweis der genannten Mindestanforderungen erfolgt gemäß den Prüfbedingungen der DIN EN ISO 4042, galvanische Überzüge für Verbindungselemente. Bei Abmessungen < M5 können die genannten Werte nach unten abweichen.
Abmessung: M10 Weitere Informationen: | | Material: | Stahl 10 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 934 | Produktname: | Sechskantmuttern | Werkstoffausführung: | 10 | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Durchmesser (d): | M10 | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Stahl | Variante: | DIN_934_Stahl_10_zdpb1 | Oberfläche: | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Muttern | Norm-Variante: | ähnlich ISO 4032 | ECLASS 7.1: | 23110701 | Artikelnummer: | 93410VZD10 | Werkzeuggröße: | SW 17 | Steigung (P): | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN934,DIN 934,ISO4032,ISO 4032 |
| | |
| |