Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 | Sechskantschrauben | Stahl 5.6 | blank | M12 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9335.61260
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9335.61260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 | Stahl | 5.6 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Hinweis: Ähnlich ISO 4017 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22


Diese Internationale Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M12 x 60
Weitere Informationen:
Länge (l):
60
Material:
Stahl 5.6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
933
Produktname:
Sechskantschrauben
Werkstoffausführung:
5.6
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4017
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
9335.61260
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m12x60 verzinkt, din 933, din 933 16x60, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,Gewindeschrauben,Stahlschraube,Außensechskantschrauben,DIN933,DIN 933,ISO 4017,ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,19*
€ 28,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.