Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 | Sechskantschrauben | Stahl 8.8 | blank | M16 x 190


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9318.816190
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9318.816190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube,Sechskantschraube...
DIN 931 | Stahl | 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Hinweis: Ähnlich ISO 4014 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22


Diese Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Schaft und Gewinde für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M16 x 190
Weitere Informationen:
Länge (l):
190
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
931
Produktname:
Sechskantschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8.8
Kopfform:
Sechskantkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M16
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4014
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
9318.816190
Werkzeuggröße:
SW 24
Steigung (P):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.