| |
|
| Artikel-Nr.: 3-931109G91680 Herst.-Nr.: 931109G91680 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 931 | Stahl | 10.9 | Zinklamelle | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden
Hinweis: Ähnlich ISO 4014 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22
Diese Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Schaft und Gewinde für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:
Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.
Abmessung: M16 x 80 Weitere Informationen: | | Länge (l): | 80 | Material: | Stahl 10.9 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 931 | Produktname: | Sechskantschrauben | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Werkstoffausführung: | 10.9 | Kopfform: | Sechskantkopf | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Durchmesser (d): | M16 | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | Zinklamelle | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | ECLASS 7.1: | 23110101 | Norm-Variante: | ähnlich ISO 4014 | Artikelnummer: | 931109G91680 | Werkzeuggröße: | SW 24 | Steigung (P): | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16x80 10.9 din 931, din 931, din 931 10.9, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,DIN931,DIN 931,ISO 4014,ISO4014 |
| | |
| |