Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 | Sechskantschrauben | Stahl 10.9 | blank | M10 x 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-93110.910120
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     93110.910120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Hinweis: Ähnlich ISO 4014 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22


Diese Norm legt Eigenschaften von Sechskantschrauben mit Schaft und Gewinde für Produktklassen A und B fest, wobei gilt:

Produktklasse A = Gewinde von M1,6 bis M24 und Nennlängen ≤ 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt
Produktklasse B = Gewinde über M24 oder Nennlängen > 10 d oder 150 mm, wobei der kleinere Zahlenwert gilt

Angaben zur Produktklasse entnehmen Sie den Technischen Details des ausgewählten Artikels.

Abmessung: M10 x 120
Weitere Informationen:
Länge (l):
120
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
931
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
10.9
Produktname:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Durchmesser (d):
M10
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4014
ECLASS 7.1:
23110101
Artikelnummer:
93110.910120
Werkzeuggröße:
SW 17
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, schraube m10 din 931, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,DIN931,DIN 931,ISO 4014,ISO4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.