Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 | Sechskant-Hutmuttern | Stahl 06 AU | verzinkt | M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9176AUVZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9176AUVZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
hutmutter din 917 m12 verzinkt
din 917
DIN 917 | Stahl | 06 AU | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Alle Hutmuttern bis M10 sind entsprechend DIN ohne Gewinderille, ab M12 ohne Freistich

Abmessung: M12
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 06 AU
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
917
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
06 AU
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
9176AUVZ12
Werkzeuggröße:
SW 18
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: din 917 m12x1,25, Sechskant-Hutmutter,Sechskanthutmuttern,Sechskantmutter,Sechskanthutmuttern,Hutmutter,Hutmuttern,AußenDIN917,DIN 917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,67*
€ 51,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,02*
€ 47,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.