Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Edelstahl A2 | M5 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-912A256
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     912A256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M5 x 6
Weitere Informationen:
Länge (l):
6
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M5
s:
4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
Artikelnummer:
912A256
Werkzeuggröße:
SW 4
Steigung (P):
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.