Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Edelstahl A2 | M5 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-912A2530
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     912A2530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M5 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M5
s:
4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
912A2530
Werkzeuggröße:
SW 4
Steigung (P):
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.