Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 8.8 | verzinkt | M6 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9128.8VZ630
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9128.8VZ630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M6 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Produktname:
Zylinderschrauben
Werkstoffausführung:
8.8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
Artikelnummer:
9128.8VZ630
Werkzeuggröße:
SW 5
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.