Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 12.9 | blank | M12 x 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-91212.91290
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     91212.91290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Stahl | 12.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M12 x 90
Weitere Informationen:
Länge (l):
90
Material:
Stahl 12.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Werkstoffausführung:
12.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Zylinderschrauben
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
91212.91290
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,2956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,37*
€ 69,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,57*
€ 68,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,94*
€ 65,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.