Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 | Zylinderschrauben | Stahl 10.9 | blank | M10 x 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-91210.910150
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     91210.910150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus,Imbus,Zylinderschraube,Inbuss...
DIN 912 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 4762 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Nennmaße | Feingewinde in ISO 12474 überführt

Abmessung: M10 x 150
Weitere Informationen:
Länge (l):
150
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
912
Werkstoffausführung:
10.9
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M10
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4762
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
91210.910150
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,24*
€ 26,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.