Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 6,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9021A26,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9021A26,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Außendurchmesser = 3x Schraubendurchmesser

Hinweis: Ähnlich ISO 7093 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 6,4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
9021
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
A2
Durchmesser (d):
6,4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7093
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
9021A26,4
h:
1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.