Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 | Zylinderschrauben | Stahl 08.8 | verzinkt | M12 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-79848.8VZ1230
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     79848.8VZ1230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 | Stahl | 08.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1.

Abmessung: M12 x 30
Weitere Informationen:
t:
5
Länge (l):
30
Material:
Stahl 08.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7984
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
08.8
Kopfform:
Zylinderkopf
Durchmesser (d):
M12
s:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
79848.8VZ1230
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m12x30, din 7984, din 7984 m12, Zylinderschraube,Zylinderschrauben,Inbusschraube,Inbusschrauben,Innensechskantschraube,Zylinderkopfschraube,Zylinderkopfschrauben,Zylinderkopf,DIN7984,DIN 7984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.