Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C | Blechschrauben | Innensechsrund | Edelstahl 2 | 3,5 x 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-7981A2TX3,519
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7981A2TX3,519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981
DIN 7981 C | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 7049 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

Abmessung: 3,5 x 19
Weitere Informationen:
Länge (l):
19
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7981 C
Produktname:
Blechschrauben
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
3,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7049
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7981A2TX3,519
Werkzeuggröße:
T15
Steigung (P):
1,3
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube,Blechschrauben,Linsenblechschraube,Kreuzschlitzschraube,Linsenkopf,Treiberschrauben,Treibschrauben,DIN7981,DIN 7981ISO 7049,ISO7049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.