Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C | Blechschrauben | Kreuzschlitz H | Edelstahl A2 | 2,9 x 9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7981A22,99,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7981A22,99,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 C | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: Ähnlich ISO 7049 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

Abmessung: 2,9 x 9,5
Weitere Informationen:
Länge (l):
9,5
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7981 C
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
ST-Gewinde (Blech)
Produktname:
Blechschrauben
Kopfform:
Linsenkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
2,9
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7049
Artikelnummer:
7981A22,99,5
Werkzeuggröße:
H1
Steigung (P):
1,1
Weitere Suchbegriffe: ähnl. DIN 7981, blechschrauben din 7981 a 2 2,9x9,5, ähnl. din 7981, blechschrauben din 7981 a2, Blechschraube,Blechschrauben,Linsenblechschraube,Kreuzschlitzschraube,Linsenkopf,Treiberschrauben,Treibschrauben,DIN7981,DIN 7981ISO 7049,ISO7049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.