Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 | Verschlussschrauben | Stahl | blank | Form A | M30 x 1,5 x 19,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7604ST/A301,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7604ST/A301,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
din 7604 a m30x1,5
din 7604 a
DIN 7604 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | zylindrisches metrisches Feingewinde | kurzer Einschraubzapfen

Abmessung: M30 x 1,5 x 19,5
Weitere Informationen:
t:
8
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7604
Gewindeart:
Zylindrisches metrisches Feingewinde
Produktname:
Verschlussschrauben
Kopfform:
Sechskantkopf
Länge (l):
19,5
s:
22
Durchmesser (d):
M30 x 1,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23111190
Artikelnummer:
7604ST/A301,5
Werkzeuggröße:
SW 22
Steigung (P):
1,5
Durchmesser (d1):
36
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m30, Verschlussschraube,Verschlussschrauben,Verschlussstopfen,DIN7604,DIN 7604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,63*
€ 123,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,30*
€ 121,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,57*
€ 117,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,77*
€ 115,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,31*
€ 96,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.