Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 7505 | Spanplattenschrauben | Halbrundkopf | Stahl | VZ | Holzgewinde | 3,5 x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-7505PVZ3,540
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7505PVZ3,540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
halbrundschraube brüniert
halbrundschraube
B 7505 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Abmessung: 3,5 x 40
Weitere Informationen:
Länge (l):
40
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
7505
Gewindeart:
Holzgewinde
Produktname:
Spanplattenschrauben
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
3,5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110111
Artikelnummer:
7505PVZ3,540
Werkzeuggröße:
Z2
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlitz-spanplattenschrauben linsenkopf, Spax,Spax Schraube,Spanplattenschraube,Spanplattenschrauben,SPAX-Schrauben,TORX-Schrauben,SPAX-Schraube,Spax,B7505,B 7505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.