Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 Halbrundkopfschrauben | Edelstahl A2 | 3 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-7380-2A2TX38
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-2A2TX38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundkopfschraube,Flansch,7380,7...
ISO 7380-2 | Halbrundkopfschraube | mit Flansch | Edelstahl | A2 | Innensechsrund / Torx | metrisches Gewinde | Cr(VI) - frei

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: 3 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-2
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3
s:
2
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Variante:
ISO_7380-2_Edelstahl_A2_Innensechsrund
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7380-2A2TX38
Steigung (P):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.