Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 | Linsenschrauben | Edelstahl A2 | M8 x 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7380-1A2825
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-1A2825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m8x25
linsenkopfschrauben m8
ISO 7380-1 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M8 x 25
Weitere Informationen:
Länge (l):
25
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
5
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7380-1A2825
Werkzeuggröße:
SW 5
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Halbrundkopfschraube,7380,7380-1,ISO7380,ISO7380-1,ISO 7380,ISO 7380-1,Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,31*
€ 52,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,69*
€ 49,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,43*
€ 39,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.