Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925 | Sechskantmuttern | Stahl 8 | verzinkt | M14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-69258VZ14
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     69258VZ14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 6925 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) frei | metrisches Gewinde

Die Sechskantmuttern sind selbstsichernde Muttern mit Metalleinsatz. Ein ringförmiges Klemmteil aus Metall ist in der inneren Nut fest angebracht. Der Metalleinsatz entfaltet beim Befestigen eine zuverlässige klemmende Wirkung auf dem vollen Umfang des Gewindeganges. Er ist fest integriert und kann nicht versehentlich vergessen werden. Die Sechskantmutter kann in der Regel mehr als einmal verwendet werden

Vorteile:
• Mehrfach wiederverwendbar
• Zuverlässige Sicherung durch klemmende Wirkung des Metall-Einsatzes

Durchmesser: M14
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6925
Produktname:
Sechskantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M14
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7042
ECLASS 7.1:
23110705
Artikelnummer:
69258VZ14
Werkzeuggröße:
SW 21
Steigung (P):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,47*
€ 50,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.