Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 A | Fächerscheiben | Edelstahl A2 | Ø: 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-6798A2/A8,4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6798A2/A8,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798 A | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 8,4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Für Gewinde:
M8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
6798 A
Produktname:
Fächerscheiben
Werkstoffausführung:
A2
s:
0,8
Durchmesser (d):
8,4
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090306
Artikelnummer:
6798A2/A8,4
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Fächerscheibe,Fächerscheiben,Scheibe,Scheiben,außenverzahnt,DIN6798,DIN 6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.