Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 | Flachrundschrauben | mit Sechskantmutter | Stahl 4.6 | blank | M12 x 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-603MU1235
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     603MU1235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 | Stahl | 4.6 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M12 x 35
Weitere Informationen:
Länge (l):
35
Material:
Stahl 4.6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
603
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Flachrundschrauben
Werkstoffausführung:
4.6
Kopfform:
Flachrundkopf
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110106
Artikelnummer:
603MU1235
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schloßschrauben m12, din 603, schloßschrauben edelstahl, 8677,Schlossschrauben,Flachrundschraube,Flachrundschrauben,Flachrundkopf,DIN603,DIN 603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,72*
€ 29,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.