Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 | Flachrundschrauben | Stahl 8.8 | verzinkt | M8 x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-6038.8VZ840
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     6038.8VZ840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 | Stahl | 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M8 x 40
Weitere Informationen:
Länge (l):
40
Material:
Stahl 8.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
603
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Flachrundschrauben
Werkstoffausführung:
8.8
Kopfform:
Flachrundkopf
Durchmesser (d):
M8
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110106
Artikelnummer:
6038.8VZ840
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 8x40, din 603 8.8, din 603, 8677,Schlossschrauben,Flachrundschraube,Flachrundschrauben,Flachrundkopf,DIN603,DIN 603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.