| |
|
| Artikel-Nr.: 3-571VZ850 Herst.-Nr.: 571VZ850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 571 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei
Geeignet für feste Holzverbindungen. Der Sechskantkopf ermöglicht einen besseren Kraftangriff beim Eindrehen. Das Mutterngewinde wird bei der Holzschraube geformt und nicht geschnitten. Abhängig von der Holzart und des Durchmesser ist ein Kernloch vorzubohren
Abmessung: 8 x 50 Weitere Informationen: | | Länge (l): | 50 | Material: | Stahl | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 571 | Gewindeart: | Holzgewinde | Produktname: | Sechskant-Holzschrauben | Kopfform: | Sechskantkopf | Durchmesser (d): | 8 | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | ECLASS 7.1: | 23110111 | Artikelnummer: | 571VZ850 | Werkzeuggröße: | SW 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ohne Norm, holzschraube din 571 verzinkt, holzschraube ohne norm, Schlüsselschrauben,Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Holzschraube,Holzschrauben,Sechskant-Holzschraube,Sechskant-Holzschrauben,DIN571,DIN 571 |
| | |
| |