Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 | Gewindestifte | Messing | M3 x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-551MS35
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     551MS35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 | Messing | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 4766 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M3 x 5
Weitere Informationen:
Länge (l):
5
Material:
Messing
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
551
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Messing
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4766
Artikelnummer:
551MS35
Steigung (P):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.