Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 53002 | Sechskantmuttern | Stahl 8 | verzinkt | M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-530028VZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     530028VZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Böllhoff Norm 53002 | Stahl | 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Basis DIN 934 | 3-fach gequetscht

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
53002
Produktname:
Sechskantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
8
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M12
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
530028VZ12
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Mutter,Muttern,AußenB53002,B 53002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,45*
€ 82,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,71*
€ 81,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,40*
€ 79,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,19*
€ 77,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.