Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 52006 | AMTEC®-Schrauben | Torx | Linsenflanschkopf | Stahl 10 | verz. | 4 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-52006TXVZ48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     52006TXVZ48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KST-Schraube,Kunststoffschraube,KST...
Böllhoff Norm 52006 | Stahl | 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

AMTEC®-Schrauben erzielen hochfeste, langlebige und wirtschaftliche Schraubverbindungen von Kunststoff-Bauteilen. Sie sind mit ihrem furchendem Gewinde auf die Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff maßgeschneidert. Die spezifischen Materialanforderungen von Polymerwerkstoffen werden durch die Schraubengeometrie berücksichtigt, damit hohe Belastbarkeit und Ausreißfestigkeit bewirkt werden. Es entsteht eine dauerhafte und selbsthemmende Verbindung. Kostensenkung ergibt sich durch das Einsparen der Gewindeerstellung. Zudem ist keine zusätzliche Sicherung wie bei Unterlegscheiben oder Muttern erforderlich. Die Verbindung kann mehrmals (bis zehn Mal) wieder gelöst werden. Zur optimierten und einfachen Montage liegen Eindreh- und Überdrehmomente weit auseinander und verhindern Fehler beim Verschrauben

Vorteile:
• Schonung des Kunststoff-Bauteils bei hoher Ausreißfestigkeit und Belastbarkeit
• Bietet prozesssicheres, fehlerfreies Verschrauben
• Bis zu zehn Wiederholverschraubungen

Abmessung: 4 x 8
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
2,4
Länge (l):
8
Material:
Stahl 10
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
52006
Produktname:
AMTEC®-Schrauben
Werkstoffausführung:
10
Gewindeart:
Furchendes Gewinde
Kopfform:
Linsenflanschkopf
s:
0,8
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
mit Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechsrund / Torx
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
52006TXVZ48
Werkzeuggröße:
T20
Durchmesser (d1):
8
Steigung (P):
1,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.