Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 | Augenschrauben | Stahl 4.6 | blank | M12 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-4444.61260
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4444.61260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 | Stahl | 4.6 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Augenschrauben eigenen sich besonders für bewegliche Verbindungen, z.B. Spannvorrichtungen, Zaunanlagen, Tragevorrichtungen, Zylinder, Kupplungen, Filter, Deckel, Motorwippen

Abmessung: M12 x 60
Weitere Informationen:
Länge (l):
60
Material:
Stahl 4.6
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
444
Werkstoffausführung:
4.6
Produktname:
Augenschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Augenkopf
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Montage von Hand
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110616
Artikelnummer:
4444.61260
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m12 edelstahl, augenschraube din 444 m12, augenschraube din 444 edelstahl, Augenschraube,Augenschrauben,Bullaugenschraube,Bullaugenschrauben,Lukenschraube,Lukenschrauben,DIN444,DIN 444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.