Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 | Sechskantmuttern | Stahl 04 | verzinkt | M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-43904/VZ10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     43904/VZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Sk...
DIN 439 | Stahl | 04 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich mit ISO 4035 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | In der ISO 4035 ist ausschließlich das Regelgewinde enthalten | Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt

Durchmesser: M10
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 04
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
439
Werkstoffausführung:
04
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4035
Artikelnummer:
43904/VZ10
Werkzeuggröße:
SW 17
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.