Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 | Scheiben | Messing | Ø: 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-433MS5,3
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     433MS5,3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433 | Messing | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7092 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 5,3
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M5
DIN / ISO:
433
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
5,3
Werkstoff:
Messing
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7092
ECLASS 7.1:
23090101
Artikelnummer:
433MS5,3
h:
1
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Messing Scheibe, din 433 messing, din 433, Scheibe,Scheiben,Unterlegscheibe,Unterlegscheiben,DIN433,DIN 433,ISO7092,ISO 7092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.