Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 | Scheiben | Edelstahl A4 | Ø: 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-433A413
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     433A413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7092 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 13
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Für Gewinde:
M12
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
433
Produktname:
Scheiben
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
13
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
DIN/ISO:
DIN 433
ECLASS 7.1:
23090101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7092
h:
2
Artikelnummer:
433A413
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.