Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 | Scheiben | Edelstahl A2 | Ø: 2,7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-433A22,7
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     433A22,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 7092 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Durchmesser: 2,7
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M2,5
DIN / ISO:
433
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Scheiben
Durchmesser (d):
2,7
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7092
ECLASS 7.1:
23090101
h:
0,5
Artikelnummer:
433A22,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.