Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 | Scheiben | Stahl | verzinkt | Ø: 34


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-432VZ34
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     432VZ34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
din 432 verzinkt
DIN 432 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: 34
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
68
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
Für Gewinde:
M33
DIN / ISO:
432
d3:
60
Produktname:
Scheiben
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
34
s:
1,6
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090302
h:
9,5
Artikelnummer:
432VZ34
Durchmesser (d1):
34
Weitere Suchbegriffe: din 432, din 432 stahl, Sicherungsblech,Scheibe,Scheiben,mit AußenSicherungsblech,Sicherungsbleche,DIN432,DIN 432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,26*
€ 63,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,92*
€ 59,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,69*
€ 57,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.