Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 | Sechskantmuttern | Stahl 10 | blank | M24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-40321024
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     40321024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 4032 | Stahl | 10 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Für Muttern dieser Norm ≤ M5 können nur die Prüfkräfte der Festigkeitsklasse 6 garantiert werden.

Ähnlich DIN 934 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | geänderte Kopfhöhen | Feingewinde wurden in die ISO 8673 überführt

Durchmesser: M24
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 10
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4032
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
10
Durchmesser (d):
M24
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich DIN 934
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
40321024
Werkzeuggröße:
SW 36
Steigung (P):
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.