Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M16 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-402945H1616
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402945H1616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 916 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M16 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4029
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M16
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
identisch mit DIN 916
Artikelnummer:
402945H1616
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso4029 m16, din 916, edelstahlschraube iso 4029, Gewindestifte,Gewindestift,ISO4029,ISO 4029,4029,DIN916,DIN 916,916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.