Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M16 x 55


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-402845H1655
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402845H1655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 915 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M16 x 55
Weitere Informationen:
Länge (l):
55
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4028
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M16
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit DIN 915
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
402845H1655
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m16 x 55, din 915 45h, din 915, Gewindestift,Gewindestifte,ISO4028,ISO 4028,4028,DIN915;DIN 915,915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,14*
€ 53,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,83*
€ 53,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.