Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 | Gewindestifte | Stahl 45 H | blank | M6 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-402745H66
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     402745H66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 | Stahl | 45 H | blank | Cr(VI) – frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit DIN 914 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen

Abmessung: M6 x 6
Weitere Informationen:
Länge (l):
6
Material:
Stahl 45 H
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4027
Werkstoffausführung:
45 H
Produktname:
Gewindestifte
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
s:
3
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit DIN 914
ECLASS 7.1:
23110302
Artikelnummer:
402745H66
Werkzeuggröße:
SW 3
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m6x6, din 914 45h, din 914, Gewindestift,Gewindestifte,ISO4027,ISO 4027,4027,DIN914,DIN 914,914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.