Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Gewindedorn | M 10 | Für P2007 PN | P3007 PN (Blindnietmuttern)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23691310006/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23691310006/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindedorn
böllhoff gewindedorn m10
böllhoff gewindedorn
gewindedorn m10
Ersatz-Gewindedorn für Pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeuge zur Verarbeitung von RIVKLE® PN Blindnietmuttern.

• Gewindedorn, geeignet für Serienfertigung
• Gehärtete Metalllegierung
• Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1)
Weitere Informationen:
Produktname:
RIVKLE® Gewindedorn
Produkttyp:
P2007PN / P3007 PN
Durchmesser (d):
M 10
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21040706
Artikelnummer:
23691310006/00
Für Werkzeugtyp:
P2007 PN, P3007 PN
Weitere Suchbegriffe: Rivkle,Gewindedorn,Blindnietgewindedorn,Blindniet-Gewindedorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 162,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,38*
€ 239,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,06*
€ 235,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,37*
€ 228,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,96*
€ 212,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,78*
€ 193,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.