Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVKLE® Gewindedorn | M 5 | Für P2007 PN | P3007 PN (Blindnietmuttern)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-23691305094/00
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     23691305094/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindedorn
gewindedorn m 5 böllhoff
gewindedorn m5
böllhoff gewindedorn
Ersatz-Gewindedorn für Pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeuge zur Verarbeitung von RIVKLE® PN Blindnietmuttern.

• Gewindedorn, geeignet für Serienfertigung
• Gehärtete Metalllegierung
• Gewinde gemäß ISO 6h (ISO 68-1)
Weitere Informationen:
Produktname:
RIVKLE® Gewindedorn
Produkttyp:
P2007PN / P3007 PN
Durchmesser (d):
M 5
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21040706
Artikelnummer:
23691305094/00
Für Werkzeugtyp:
P2007 PN
Weitere Suchbegriffe: Rivkle,Gewindedorn,Blindnietgewindedorn,Blindniet-Gewindedorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 107,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,98*
€ 159,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,68*
€ 159,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,64*
€ 150,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,15*
€ 147,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,54*
€ 127,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.