Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIVQUICK® Standardblindniete | Flachrundkopf | Stahl verzinkt / Stahl verzinkt | 7,00 – 9,00 | 3 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-22132130120/01
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     22132130120/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AVDEL,GESIPA,BRALO,HONSEL,TITANOX,R...
RIVQUICK® Standardblindniete, Flachrundkopf, Hülse: Stahl verzinkt / Dorn: Stahl verzinkt
Cr(VI) - frei
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
7,00 – 9,00
Durchmesser (d2):
6,5
Länge (l):
12
Material:
Stahl verzinkt / Stahl verzinkt
Produktname:
RIVQUICK® Standardblindniete
Kopfform:
Flachrundkopf
Durchmesser (d):
3
Produktgruppe:
Elemente
ECLASS 7.1:
23120402
Artikelnummer:
22132130120/01
Durchmesser (d1):
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.