Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 | Sechskant-Hutmuttern | Stahl 6 AU | verzinkt | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1587VZ5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1587VZ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m5 verzinkt
DIN 1587 | Stahl | 6 AU | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 6 AU
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1587
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
6 AU
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
1587VZ5
Werkzeuggröße:
SW 8
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Sechskant-Hutmutter,Sechskant-Hutmutter,Hutmutter,Hutmuttern,hohe Form,DIN1587,DIN 1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.