Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 | Senkkerbnägel | Stahl | blank | 4 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1477ST48
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1477ST48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei
Hinweis: Ähnlich ISO 8747 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 4 x 8
Weitere Informationen:
Länge (l):
8
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1477
d3:
7
Produktname:
Senkkerbnägel
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8747
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
1477ST48
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, Flachkopfstift, Senkkopfstift, senkkerbnagel iso 8747 4x8, din 1477, Senkkerbnagel,Senkkerbnägel,Nagel,Nägel,Senkkopf,DIN1477,DIN 1477,ISO8747,ISO 8747
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.